Motion
GRL-BMQ821-50-L-56

GROVE GEAR
GRL-BMQ821-50-L-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 56
Artículo MI #08052633
No. Fabricante GRL-BMQ821-50-L-56
Precio1,636.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL-BMQ821-50-L-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 56
Artículo MI #08052633
No. Fabricante GRL-BMQ821-50-L-56
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
Su precio$1,636.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.6900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    970 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1385 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.539 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.539 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ821-50-L-56
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    69031004776
  • Potencia de entrada máxima
    0.769 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.539 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1385 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GRL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    970 pulg-lbs
  • UPC_NO
    69031004776

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BMQ-821-50-L-56 REDUCTOR
  • Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
  • Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.