Motion
1L300AFXK
Collares de montaje de eje Accu-Flange de acero de 3"
Artículo MI #08058859
No. Fabricante 1L300AFXK
Precio516.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de montaje de eje Accu-Flange de acero de 3"
Artículo MI #08058859
No. Fabricante 1L300AFXK
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
Precio516.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3550 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.3500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24
  • Peso
    5.18 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Solución
  • Tipo
    Collarín de montaje del eje Accu-Flange
  • UPC_NO
    662786030833

Descripción general

Descripción del fabricante
1L300AFXK