Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Ancho o diámetro de línea3/16 pulg.
- Peso18.65 lb
Detalles
- Capacidad310 lb
- ColorOro
- Material de la carcasaTermoplástico
- Conexión del extremo de la eslingaGancho a presión
- Material de la líneaAcero galvanizado
- Número de Upc del fabricante612230184308
- Estándares cumplidosANSI A10.32-2004, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA 259.2.2.98 [Tipo 1]
- Conexión de la unidadMosquetón