Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante715
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación25:1
- Peso18.1 lb, 8.21 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH07805-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5