Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.375
- Cinturón Ancho0.5 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.328 pulg.
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.75 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5 pulg.
- Diámetro exterior3.114 pulg.
- Paso Diámetro3.1040 pulg.
- Peso2.30 lb
Detalles
- Tipo de correaL050
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950151700
- MaterialAcero
- Número de Dientes26
- UPC_NO697950151700
Descripción general
- Forma del diente trapezoidal.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación