Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- AplicaciónPelado de pintura, preparación de la pintura, eliminación de óxido, eliminación de cascarilla de molino, eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de recubrimiento, eliminación de corrosión, desincrustación, eliminación de sellador, pintura de banda a metal, pelado, preparación de superficies, preparación de superficies para pintura, preparación de soldaduras, eliminación de decoloración de soldaduras (acero inoxidable)
- Método de adjuntoTR
- ColorMorado
- GradoExtra grueso
- Número de Upc del fabricante00638060215388
- Aplicación del materialLimpieza de soldaduras, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de pintar, eliminación de sellador, eliminación de óxido, pintura de banda a metal, eliminación de recubrimiento ligero, eliminación de recubrimiento, desincrustación, preparación de pintura, eliminación de pintura, decapado de pintura
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de montajeTR
- UPC_NO00638060215388
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Elimina rápidamente el óxido, la pintura, la incrustación de la fábrica y los recubrimientos del metal
- Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
- La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
- El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
- Resiste la carga para una acción de corte consistente
- Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa
- Roloc™ sistema de fijación facilita los cambios de disco
- Requiere el uso de la almohadilla de respaldo Roloc™ se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.