Motion
TLC28-1280

ROLLON CORP
TLC28-1280

Carro en forma de U guiado por leva - TLC, diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 1280 mm
Artículo MI #08069915
No. Fabricante TLC28-1280
Precio446.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TLC28-1280

Carro en forma de U guiado por leva - TLC, diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 1280 mm
Artículo MI #08069915
No. Fabricante TLC28-1280
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
Su precio$446.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    28 mm
  • Longitud total
    1280 mm
  • Peso
    2.816 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    TLC
  • Velocidad
    5 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
TLC28-1360 CARRIL
  • Tres tipos de riel lineal, perfiles T, K y U, permiten la compensación de la desalineación inherente, por ejemplo, la carcasa de la máquina herramienta
  • Los conductos internos garantizan dimensiones compactas
  • Dos tipos de deslizadores: serie N con cuerpos de aluminio fundido a presión y serie C con cuerpos de acero
  • Rodamientos de rodillos lubricados de por vida
  • Resistente a la suciedad y otros residuos comunes
  • Apto para aplicaciones con velocidades de hasta 9 m/s
  • Tamaños de ancho de raíl: 18 mm, 28 mm, 35 mm, 43 mm y 63 mm
  • Precarga ajustable
  • Aplicaciones: aeroespacial, ferroviaria, médica, maquinaria industrial, embalaje, automatización, logística
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)