Motion
SUCFPL206-20CCFG1

NTN
SUCFPL206-20CCFG1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #08074714
No. Fabricante SUCFPL206-20CCFG1
Precio409.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFPL206-20CCFG1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #08074714
No. Fabricante SUCFPL206-20CCFG1
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
Precio409.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    83 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    108 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440 C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    USDA H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053521
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SUCFPL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253053521

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFPL206-20CCFG1 4BOLT BRIDA
  • Lubricante sólido apto para alimentos (registrado en NSF H1 ) que proporciona lubricación permanente de los cojinetes al protegerlos del lavado y evitar fugas de grasa no deseadas en los alimentos
  • Los rodamientos de acero inoxidable 100% son resistentes a la corrosión y no requieren recubrimiento, lo que elimina el potencial de recubrimientos descascarillados que contaminan el producto final
  • La combinación de sello de silicona y deflector crea una barrera resistente al agua para ayudar a prevenir la contaminación
  • Las cubiertas protectoras para las unidades proporcionan protección adicional contra contaminantes y humedad, a la vez que añaden seguridad adicional para el personal de mantenimiento
  • Los sellos de silicona de contacto total crean una barrera resistente al agua para ayudar a prevenir la contaminación
  • Inserto de acero inoxidable 440C