Motion
95 62 160

KNIPEX
95 62 160

Cizallas de cable metálico de 6 1/4"
Artículo MI #08076176
No. Fabricante 95 62 160
Precio70.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 62 160

Cizallas de cable metálico de 6 1/4"
Artículo MI #08076176
No. Fabricante 95 62 160
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
Precio70.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.386 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/8 in
  • Peso
    0.386
  • Ancho
    2 3/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material de la hoja
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Rojo/Azul
  • Capacidad de corte
    3/16 in
  • Descripción
    Cizallas de cable metálico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221023409
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221023409

Descripción general

Descripción del fabricante
95 62 160 CORTADOR DE CUERDA DE CABLE
  • Este cortacables ofrece un corte potente en un tamaño compacto.
  • El diseño de junta de alta transmisión facilita el corte al 20 %.
  • Diseño de junta de caja para mayor estabilidad.
  • Para cortar cables de alta resistencia de hasta 4 mm ( 5/32") y cable de 6 mm ( 3/16").
  • Con una longitud de tan solo 6 1/4" (160 mm), esta herramienta es considerablemente más potente que muchas fresas de cable de alambre más grandes.
  • Incluye bloqueo de pulgar y resorte de apertura.
  • Acero con cojinete de bolas para una larga vida útil.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción.
  • Corta limpia y uniformemente sin que los extremos de los cables se desplacen hacia afuera.