Motion
83124
LUZ DE ÁREA LED CRDLS 1000LUM BLK&ORG
Artículo MI #08078852
No. Fabricante 83124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUZ DE ÁREA LED CRDLS 1000LUM BLK&ORG
Artículo MI #08078852
No. Fabricante 83124
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Lúmenes
    1000
  • Longitud total del accesorio
    7 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Color de la carcasa
    Negro; naranja
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Vida útil de la lámpara
    10 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Número de cabezales
    1
  • Tipo portátil
    Área
  • Tipo de potencia
    Inalámbrico
  • Código PSC
    6210
  • Entorno recomendado
    Interior
  • Características de resistencia
    Resistente al agua
  • Estándares cumplidos
    IP67
  • UPC_NO
    099575031243
  • Voltaje
    110-115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
83124 RECH. LUZ DE ÁREA CON ADAPTADOR DE CA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"