Motion
XT25 X 1-1/2

SHUSTER CORP
XT25 X 1-1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT25 , calibre 1.5000 , diámetro externo de 4.4380 in, LTB 1.8750 in, material de acero
Artículo MI #08084522
No. Fabricante XT25 X 1-1/2
Precio50.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
XT25 X 1-1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT25 , calibre 1.5000 , diámetro externo de 4.4380 in, LTB 1.8750 in, material de acero
Artículo MI #08084522
No. Fabricante XT25 X 1-1/2
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
Su precio$50.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1.250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XT25
  • Brida exterior Diámetro  
    4.4380 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    4.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    350 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
XT25 X 1-1/2