Motion
A200-FPP-SSPE-B70

ALL-FLO PUMP COMPANY
A200-FPP-SSPE-B70

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 2 pulg., caudal máximo de 160.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.480 gal
Artículo MI #08084848
No. Fabricante A200-FPP-SSPE-B70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A200-FPP-SSPE-B70

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 2 pulg., caudal máximo de 160.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.480 gal
Artículo MI #08084848
No. Fabricante A200-FPP-SSPE-B70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    2 pulg.
  • Peso
    75 lb

Detalles

  • Escape de aire
    3/4 NPT
  • Entrada de aire
    3/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.480 galones
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 2 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Tipo de servicio
    Continuo
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN, NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/4 en diám.
  • Caudal máximo
    160 gpm
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Elevador de aspiración
    Seco - 17.00 pies, húmedo - 29.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    AWE-200-SSPE
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE A200-FPP-SSPE-B70 2"