Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de brida de viga compatibleDe 3-1/2 a 8.7 pulg.
- Altura del haz compatibleDe 10 a 24 pulg.
- Ancho máximo de la brida del haz8.7 pulg.
- Ancho mín. de brida de viga3-1/2 pulg.
- Radio de curva mínimo70 pulg.
- Peso164.00 lb
- Diámetro de la banda de rodadura de la rueda4.92 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas ruedas incluyen lubricación permanente
- Tipo de brida de viga compatiblePlano, cónico
- SerieCBT
- UPC_NO043927705009
- Capacidad de peso5 toneladas