Motion
1022380
L-320AN Gancho de polipasto con pestillo - 0.75 pulg., 0.89 pulg. de abertura, capacidad de 1 tonelada
Artículo MI #08100060
No. Fabricante 1022380
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L-320AN Gancho de polipasto con pestillo - 0.75 pulg., 0.89 pulg. de abertura, capacidad de 1 tonelada
Artículo MI #08100060
No. Fabricante 1022380
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del gancho
    0.75 pulg.
  • Ancho de apertura
    0.89 pulg.
  • Alcance
    3.34 pulg.
  • Factor de seguridad
    5:1
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Tipo de gancho
    Deslizamiento / cabestrillo
  • Material
    Acero de aleación
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
1022380 1 T AL OJOS HK CON LT
  • Acero de aleación forjado, templado y templado, con clasificación de carga
  • Fatiga clasificada a 1-1/2 veces el límite de carga de trabajo a los 20,000 ciclos
  • Las marcas QUIC-CHECK están incorporadas... Los indicadores de deformación comprueban si hay estiramiento en la abertura de la garganta y los indicadores de ángulo ayudan a los usuarios a levantar dentro de la tolerancia de los ángulos de carga
  • Análisis químico y pruebas de tracción realizados en cada lote (lotes identificados por el código PIC ubicado en el gancho)
  • El nuevo pestillo integrado S-4320 (incluido) cumple con el estándar mundial para elevación...los enclavamientos de pestillo sellado de alta resistencia con la punta del gancho y cuenta con un resorte de ciclo alto y larga vida útil, se pueden utilizar para elevación del personal cuando se asegura correctamente con el pasador de chaveta suministrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"