Motion
K080565HD
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550668 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 57.00 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #08201257
No. Fabricante K080565HD
Precio90.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550668 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 57.00 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #08201257
No. Fabricante K080565HD
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
Precio90.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    57.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.087 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
K080565HD
  • El material patentado proporciona el máximo rendimiento a temperaturas de funcionamiento extremas prolongadas
  • Construcción de alta resistencia que resiste el agrietamiento y el desgaste, incluso a temperaturas extremas
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"