Motion
E1501S-48

Parco Inc
E1501S-48

Extrusión lisa con ranura en T Lite Mono Slot - Serie 15 , Material de aluminio, 1 ranura en T abierta, 1.5 in x 1.5 in
Artículo MI #08201532
No. Fabricante E1501S-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1501S-48

Extrusión lisa con ranura en T Lite Mono Slot - Serie 15 , Material de aluminio, 1 ranura en T abierta, 1.5 in x 1.5 in
Artículo MI #08201532
No. Fabricante E1501S-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1.5 pulg. x 1.5 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    4.032 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    1
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
E1501S-48 15SERIES MONOCROMO 1.5" X 1.5"
  • La forma monoranura de 1.5″ x 1.5″ se diseñó para requisitos de peso y resistencia más ligeros donde se necesita limpieza y estética adicionales.
  • Las aplicaciones incluyen carcasas de máquinas, protecciones y marcos ligeros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"