Motion
E1020S-92

Parco Inc
E1020S-92

Extrusión ranurada en T de 6-Slot - Serie 10 , Material de aluminio, 6 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 2 pulg.
Artículo MI #08201586
No. Fabricante E1020S-92
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1020S-92

Extrusión ranurada en T de 6-Slot - Serie 10 , Material de aluminio, 6 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 2 pulg.
Artículo MI #08201586
No. Fabricante E1020S-92
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 pulg. x 2 pulg.
  • Longitud
    92 pulg.
  • Peso
    7.36 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    6
  • Serie
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE E1020S-92 10 1" X 2" SERIE 10 6
  • La extrusión de 1″ x 2″ es ideal para protección de máquinas, cajas de sonido, bancos de trabajo de carga pequeña, bastidores de pantalla y bastidores de montaje en panel.
  • Monte accesorios como válvulas, sensores, interruptores, paneles de pared ranurada, rieles DIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo