Motion
NSTU-SCFS-103-SHFS

DODGE
NSTU-SCFS-103-SHFS

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08203585
No. Fabricante NSTU-SCFS-103-SHFS
Precio479.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-SCFS-103-SHFS

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08203585
No. Fabricante NSTU-SCFS-103-SHFS
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
Precio479.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.52 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    62 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.5200 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-308
  • Peso
    2.51 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero inoxidable chapado
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    137563
  • Número de Upc del fabricante
    781568905708
  • Velocidad máxima
    675 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4368 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2538 lbf
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    781568905708

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTU-SCFS-103-SHFS