Motion
4IA3K XBALE

GATES RUBBER CO
4IA3K XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/4 pulg. de D.I., 0.47 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.85 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08224902
No. Fabricante 4IA3K XBALE
Precio7.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4IA3K XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/4 pulg. de D.I., 0.47 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.85 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08224902
No. Fabricante 4IA3K XBALE
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
Precio7.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    2134 m / 7000 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    50.8 mm/2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.47 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574641
  • Número de Upc del fabricante
    770075715795
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas de presión constante de 3000 psi de la serie PRO IA3K de Gates ofrecen rendimiento y fiabilidad. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para usos diarios. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE e ISO.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie IA3K PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075715795
  • Presión de trabajo
    3000 psi / 206.85 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4IA3KXBALE 4657-4641