Motion
6CR1 XBALE

GATES RUBBER CO
6CR1 XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.66 pulg. de D.E., 2600 psi / 179.275 bar de presión de trabajo, 10400 psi / 717.1 bar de presión de rotura
Artículo MI #08224905
No. Fabricante 6CR1 XBALE
Precio9.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6CR1 XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.66 pulg. de D.E., 2600 psi / 179.275 bar de presión de trabajo, 10400 psi / 717.1 bar de presión de rotura
Artículo MI #08224905
No. Fabricante 6CR1 XBALE
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
Precio9.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    1158 m / 3800 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    127 mm / 5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.66 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    10400 psi / 717.1 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578834
  • Número de Upc del fabricante
    770075690559
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Gates® Las mangueras hidráulicas de presión variable de la serie PRO™ CR1 ofrecen rendimiento y fiabilidad en una construcción de un cable. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para uso diario. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE y EN. Calificado con acoplamientos Gates® serie PRO™ y MegaCrimp®.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie CR1 PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Presión de trabajo
    2600 psi / 179.275 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6CR1XBALE 4657-8834 MANGUERA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"