Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro del cepillo4-1/2 pulg.
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Ancho de la cara4-1/2 pulg.
- Longitud total5 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAluminio, acero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980615515
- MaterialAcero inoxidable
- RPM Máx.12500 rpm
- Tipo de montajeAtornillado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónCepillo de ruedas de alambre engarzado
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Para una limpieza precisa con afiladores angulares. Para uso en acero inoxidable y aluminio . Estos cepillos están hechos de alambre de alta calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.