Especificaciones
Dimensiones
- Longitud75 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave1/4 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
- Extremo de la manguera 11/4 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 21/2 NPT Hombre
- Tipo de mangueraAire
- Número de Upc del fabricante699567021872
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567021872
- Presión de trabajo300 psi