Motion
37134-4216
GYLON® Full Face Gasket - 3502 Style, Fawn, PTFE with Silica, Unbranded, 0.063 in Thick, 20 Bolt Holes, For 16 in, ASME B16.5 Class 300, AWWA C207 Class F Pipe Flanges
Artículo MI #08232732
No. Fabricante 37134-4216
Precio526.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON® Full Face Gasket - 3502 Style, Fawn, PTFE with Silica, Unbranded, 0.063 in Thick, 20 Bolt Holes, For 16 in, ASME B16.5 Class 300, AWWA C207 Class F Pipe Flanges
Artículo MI #08232732
No. Fabricante 37134-4216
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
Precio526.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    22.500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    16 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.500 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Servicio de oxígeno, cloro y criogenia, hidrocarburos, disolventes, vapor, ácidos fuertes (excepto hidrofluorados)
  • Marca
    Sin marca
  • Color
    Maestro
  • Composición
    PTFE con sílice
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300, AWWA C207 Clase F
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074176583
  • Material
    PTFE con sílice
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Número de orificios de pernos
    20
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE/GILÓN
  • Estilo
    3502
  • UPC_NO
    191074176583

Descripción general

Descripción del fabricante
3502 FF GASKET 16.000"ID 25.500"OD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron