Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud8.5
- Peso0.4
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Bosque, Jardín y paisajismo, Propósito general, Industrial
- Tipo de cierrePuño de seguridad
- ColorAzul, blanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo graneada
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaPiel de cerdo
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Piel de cerdo plena flor
- Parte trasera de algodón
- Muñeca elástica fruncida
- Puño de seguridad sin cordones
- Hecho para la mano de una mujer