Motion
UCF204
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08246268
No. Fabricante UCF204
Precio30.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08246268
No. Fabricante UCF204

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    64 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total Diámetro  
    86 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC204
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF204 4 BRIDA DE PERNO, 20MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"