Motion
22328-E1A-XL-M-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22328-E1A-XL-M-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08261065
No. Fabricante 22328-E1A-XL-M-T41A
Precio4,348.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22328-E1A-XL-M-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08261065
No. Fabricante 22328-E1A-XL-M-T41A
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
Precio4,348.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    102 mm
  • Peso
    75.508 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-E1A-XL-M, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2420 rpm
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22328-E1A-XL-M-T41A COJINETE