Motion
23044EJW33

TIMKEN
23044EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08262431
No. Fabricante 23044EJW33
Precio6,338.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23044EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08262431
No. Fabricante 23044EJW33
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
Su precio$6,338.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    3.5433 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    63.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    300000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796313033
  • RPM máximas (grasa)
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    443000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796313033

Descripción general

Descripción del fabricante
23044EJW33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior