Motion
10085582

Apache
10085582

Manguera de lavado a presión - 25 pies de longitud, 2600 psi, 1/4 pulg. de D.I.
Artículo MI #08264701
No. Fabricante 10085582
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apache
10085582

Manguera de lavado a presión - 25 pies de longitud, 2600 psi, 1/4 pulg. de D.I.
Artículo MI #08264701
No. Fabricante 10085582
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    2600 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Goma termoplástica

Descripción general

Descripción del fabricante
10085582 1/4"X25' 2600# PW HS
  • Manguera de 2600 PSI diseñada para la mayoría de aplicaciones de agua fría
  • 60 % más ligero que el caucho estándar
  • Se adapta a la mayoría de las lavadoras a presión de agua fría con conexiones métricas
  • El limitador de curvatura evita daños por acodamiento en el acoplamiento
  • Manguera de calidad OEM con adaptador métrico macho incluido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"