Especificaciones
Dimensions
- Altura total30.000 pulg.
- Overall Length36.000 pulg.
- Ancho general18.000 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso188 lb
Details
- Kit de mantenimientoFLX1.1MK
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Flujo de aire máximo150 scfm
- Presión máxima de funcionamiento232 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Sexo del puertoHombre
- Tipo de refrigeranteR 407.c
- Punto de rocío estándar40 °F
- Corriente de suministro0.85 kW
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación230 V CA
Descripción general
- Intercambiador de calor patentado con depósito de PCM
- 304 placas de acero inoxidable
- Totalmente aislado para mantener el efecto de refrigeración en ambientes altos*Ahorro de energía lineal compatible con carga *Estándar de drenaje de pérdida cero *Condensador de flujo ascendente de alta eficiencia *Controlador LCD con monitoreo remoto* Certificado por CSA.