Motion
66623395025

NORTON ABRASIVES
66623395025

Norton - 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo de fibra, grano 50 , color negro
Artículo MI #08269157
No. Fabricante 66623395025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623395025

Norton - 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo de fibra, grano 50 , color negro
Artículo MI #08269157
No. Fabricante 66623395025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    7 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de fibra recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Colorear cuando esté seco
    Negro
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de disco
    Disco de bloqueo de fibra
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    50 Grit
  • Número de grano
    50
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66623395025
  • Número de Upc del fabricante
    666233950255
  • Aplicación del material
    Serie 300 , Serie 400 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, hierro fundido, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Velocidad máxima
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
66623395025 7" 50GRIT DISCO 5/8 ORIFICIOS
  • Mezcla de óxido de aluminio premium para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • Buena opción para aplicaciones de biselado, mezcla, desbarbado y eliminación de material de discos de fibra de grano grueso
  • El montaje de eje Speed-Change permite realizar cambios de disco rápidos, sencillos y sin herramientas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"