Motion
1090T-HUB2 1/2
Buje de acoplamiento de rejilla flexible azul - Código de tamaño del acoplamiento 1090, material del buje de acero, perforado al tamaño del diámetro interno, diámetro interno de 2.5000 in, longitud a través del diámetro interno de 3.884
Artículo MI #08272447
No. Fabricante 1090T-HUB2 1/2
Precio645.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de rejilla flexible azul - Código de tamaño del acoplamiento 1090, material del buje de acero, perforado al tamaño del diámetro interno, diámetro interno de 2.5000 in, longitud a través del diámetro interno de 3.884
Artículo MI #08272447
No. Fabricante 1090T-HUB2 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$645.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.5
  • Tamaño mín. del orificio
    1.06
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090
  • Diámetro exterior del cubo
    4.87
  • Tamaño del chavetero
    5/8 X 5/16
  • Longitud hasta Agujero  
    3.884
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.0640 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.348 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/8-11
  • Peso
    17.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Conexión media
    Rejilla metálica
  • Componente de acoplamiento
    Aburrido para dimensionar el concentrador
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub de rejilla Blue Flex
  • Número de Upc del fabricante
    697950125565
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950125565

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T-HUB2 1/2 BÚBLICO CPLG DE CUADRO,
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"