Motion
CP26 DESTORNILLADOR PHILLIPS #2 X 6"

Crescent Wrench
CP26 #2 X 6" PHILLIPS SCREWDRIVER

DESTORNILLADOR PHILLIPS N.O 2X6"
Artículo MI #08274276
No. Fabricante CP26 #2 X 6" PHILLIPS SCREWDRIVER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
CP26 #2 X 6" PHILLIPS SCREWDRIVER

DESTORNILLADOR PHILLIPS N.O 2X6"
Artículo MI #08274276
No. Fabricante CP26 #2 X 6" PHILLIPS SCREWDRIVER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.15 pulg.
  • Longitud del mango
    3.800
  • Longitud total
    ,15.6000 pulg.
  • Rango de longitud total
    10" y más largo
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 2 en

Detalles

  • Estilo de material del mango
    Acetato
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CP26 DESTORNILLADOR PHILLIPS #2 X 6"