Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoFibra
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Tamaño4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoDiscos de fibra recubiertos,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Tipo de archivo adjuntoSujeción Speed-Lok
- Tipo de montaje posteriorSujeción Speed-Lok
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Acabado de colorNaranja
- Colorear cuando esté secoNaranja
- Tipo de conexiónSujeción Speed-Lok
- Material de contactoAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , superaleaciones, titanio
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoSujeción Speed-Lok
- Tipo de discoDisco transparente de bloqueo de fibra
- ECCNEAR99
- Grit FEPA60 Grit
- Número de grano60
- Código de armonización6805.10.90.00
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante66254468392
- Número de Upc del fabricante662544683929
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , superaleaciones, titanio
- RPM Máx.13000 rpm
- Velocidad máxima13000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica premium
- Tipo de montajeSujeción Speed-Lok
- Número de orificios de vacío3
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoSujeción Speed-Lok
- Material de piedraAlúmina cerámica premium
- UPC_NO66254468392
Descripción general
- El grano de microfractura de alúmina 100 % cerámica expone constantemente bordes de grano más afilados para aumentar significativamente la tasa de corte y la vida útil sobre los discos de alúmina cerámica mezclados/de baja relación de la competencia
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- El tratamiento autolubricante de la ayuda de rectificado ofrece el corte más fresco en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
- La mejor opción de disco de fibra de grano grueso combinada con el diseño de orificio patentado AVOS para la vista de la superficie proporciona un corte agresivo y reduce el calor hasta en un 30 por ciento para una vida útil del disco más larga
- El montaje de eje Speed-Lok permite realizar cambios de disco rápidos, fáciles y sin herramientas