Especificaciones
Dimensiones
- Alcance máximo6.970 pulg.
- DistribuirDe 1.380 a 10.240 pulg.
- Peso10.78 lb
Detalles
- Capacidad7 toneladas
- Página de producto del fabricante
- Número de mordazasMandíbula 2
- Tipo de extractorExtractor de mordaza de 2 vías
- Serie / TipoSerie LGM / Mecánica
- UPC_NO6.62005411382E11
Descripción general
- Los extractores de la serie LGM son una solución ideal para tirar de ruedas, piñones, cojinetes y otras piezas similares montadas en el eje de tamaño pequeño a mediano. El sistema de cierre autocentrado del extractor permite que todas las mordazas se muevan simultáneamente, lo que facilita que un solo operador monte el extractor y realice la aplicación. Al girar el mango del extractor se bloquean las mordazas en la aplicación, permitiendo que el objeto deseado se suelte cuando se gira el husillo.
- Montaje rápido y sencillo en una amplia gama de aplicaciones
- Las mordazas de bloqueo ofrecen un agarre seguro para un funcionamiento seguro y fácil
- El movimiento síncrono de la mordaza permite que un solo operador realice todo el trabajo de tracción
- Los extractores de la serie LGM DEBEN utilizarse con un protector de puntos si el extremo del eje no contiene un orificio central perforado. Con cada extractor se incluye un protector de punto.
- Use siempre gafas de seguridad y guantes mientras usa tiradores.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación