Motion
3 5V  670 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 3 , 6.7000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de acero
Artículo MI #08332508
No. Fabricante 3 5V 670 TB
Precio304.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 3 , 6.7000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de acero
Artículo MI #08332508
No. Fabricante 3 5V 670 TB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio304.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1 15/ 16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.7000 pulg.
  • Ancho general
    2.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.875
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    2517
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515243
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950515243

Descripción general

Descripción del fabricante
3 5V POLEA TB DE 670 TB (2517) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"