Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1.9375 a 4.5000 pulg.
- Cara Ancho7.1875 pulg.
- Longitud hasta Agujero8.125 pulg.
- Exterior Diámetro21.2000 pulg.
- Ancho general13.875 pulg.
- Diámetro de paso21 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento8.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento21.2 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento21.2
- Peso185.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos5050
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950514727
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeSTD
- Número de Ranuras12
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWeb
- Tipo de dibujo de poleaA
- UPC_NO697950514727
Descripción general
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación