Motion
7 5V900 E
Polea de banda trapezoidal con perforación del buje - Sección de banda 3V, ranura 7, diámetro de separación de 8.9 in, diámetro externo de 9 in, con buje, buje de la serie E, material de hierro fundido
Artículo MI #08332545
No. Fabricante 7 5V 900 E
Precio754.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de banda trapezoidal con perforación del buje - Sección de banda 3V, ranura 7, diámetro de separación de 8.9 in, diámetro externo de 9 in, con buje, buje de la serie E, material de hierro fundido
Artículo MI #08332545
No. Fabricante 7 5V 900 E
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
Precio754.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.3125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.125 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    E
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950483924
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950483924

Descripción general

Descripción del fabricante
7 5V 900 E HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"