Motion
9 5V  1500 J
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 9 , 381 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332550
No. Fabricante 9 5V 1500 J
Precio1,754.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 9 , 381 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332550
No. Fabricante 9 5V 1500 J
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
Precio1,754.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.9 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15
  • Peso
    95.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950484020
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    B
  • UPC_NO
    697950484020

Descripción general

Descripción del fabricante
9 5V 1500 J HI-CAP QD POLEA
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"