Motion
38Q30LR14

DODGE
38Q30LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 3.5000 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.6250 in, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #08367012
No. Fabricante 38Q30LR14
Precio6,157.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
38Q30LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 3.5000 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.6250 in, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #08367012
No. Fabricante 38Q30LR14
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
Precio6,157.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • Par de salida máximo
    4485 pulg./lb;506.737 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Carga colgada
    2760 lbf;12277.092 N
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Longitud del eje
    Salida 4.2000 pulg.
  • Peso
    109 lb, 49.442 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 5.0500 hp, salida 4.1500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 5.0500 hp, salida 4.1500 hp
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    38Q30LR14
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    4.150 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado de entrada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1685 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
38Q30LR14 REDUCTOR TIGEAR-2