Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Longitud del orificio4.3500 pulg.;110.49 mm
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Altura de la carcasa5.8600 pulg.
- Longitud de la carcasa5.8600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo528 pulg./lb;59.66 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.6900 pulg.;271.53 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.;230.12 mm
- Peso18 lb, 8.16 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.625 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.625 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM818-10-H1-56-16
- Potencia de entrada máxima1.625 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.466 hp;1.093 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)528 pulg-lbs;59.66 Nm