Motion
EL8180524.10

GROVE GEAR
EL8180524.10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.6250 in, salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08389879
No. Fabricante EL8180524.10
Precio2,602.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8180524.10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.6250 in, salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08389879
No. Fabricante EL8180524.10
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
Precio2,602.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    277 pulg./lb;31.3 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    18 lb, 8.165 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.141 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.141 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM818-100-H_-56-10
  • Potencia de entrada máxima
    0.141 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.077 hp;0.057 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    277 pulg-lbs;31.3 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM818-100-H1-56-10