Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo528 pulg./lb;59.656 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso18 lb, 8.165 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.466 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.466 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM818-10-H_-140-16
- Potencia de entrada máxima1.466 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.466 hp;1.093 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)528 pulg-lbs;59.656 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
EL-HM818-10-H1-140-16