Motion
EL8210519.23

GROVE GEAR
EL8210519.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08390331
No. Fabricante EL8210519.23
Precio2,379.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8210519.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08390331
No. Fabricante EL8210519.23
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
Su precio$2,379.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.8800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    6.8800 pulg., 174.75 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    968 pulg./lb;109.369 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    20 lb, 9.072 kg
  • Ancho
    6.0000 pulg., 152.40 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.129 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.129 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM821-30-H1-56-23
  • Potencia de entrada máxima
    1.129 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.896 hp;0.668 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    968 pulg-lbs;109.369 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM821-30-H1-56-23