Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo547 pulg./lb;61.803 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso20 lb, 9.072 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza0.304 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.304 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM821-80-H_-56-23
- Potencia de entrada máxima0.304 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.19 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)547 pulg-lbs;61.803 Nm