Motion
EL8240216.00

GROVE GEAR
EL8240216.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 100:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble, Estructura de 140TC
Artículo MI #08390750
No. Fabricante EL8240216.00
Precio3,138.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240216.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 100:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble, Estructura de 140TC
Artículo MI #08390750
No. Fabricante EL8240216.00
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
Precio3,138.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    648 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    28.57 mm, 1.1250 pulg.
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.307 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.307 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ824-100-D-140
  • Potencia de entrada máxima
    0.307 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.18 hp;0.134 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    648 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ824-100-D-140-