Motion
EL8240555.19

GROVE GEAR
EL8240555.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08391098
No. Fabricante EL8240555.19
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240555.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08391098
No. Fabricante EL8240555.19
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    1423 pulg./lb;160.78 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.653 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.653 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ824-30-H_-56-19
  • Potencia de entrada máxima
    1.653 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.317 hp;0.982 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1423 pulg-lbs;160.78 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ824-30-H1-56-19