Motion
EL8240556.20

GROVE GEAR
EL8240556.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08391104
No. Fabricante EL8240556.20
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240556.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08391104
No. Fabricante EL8240556.20
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    1433 pulg./lb;161.91 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    31 lb, 14.06 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.342 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.342 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ824-40-H1-56-20
  • Potencia de entrada máxima
    1.342 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.994 hp;0.741 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1433 pulg-lbs;161.91 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ824-40-H1-56-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"