Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo1433 pulg./lb;161.91 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Peso31 lb, 14.061 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.994 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.994 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HMQ824-40-H1-140-23
- Potencia de entrada máxima0.994 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.994 hp;0.741 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1433 pulg-lbs;161.91 Nm