Motion
EL8240586.19

GROVE GEAR
EL8240586.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 2.3800 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento con cara en C, 0.7500 pulg. de tamaño de entrada, salida hueca, 1.1875 pulg. de tamaño de salida, salida hueca, 210TC tramas
Artículo MI #08391252
No. Fabricante EL8240586.19
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240586.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 2.3800 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento con cara en C, 0.7500 pulg. de tamaño de entrada, salida hueca, 1.1875 pulg. de tamaño de salida, salida hueca, 210TC tramas
Artículo MI #08391252
No. Fabricante EL8240586.19
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    995 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.685 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.685 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM824-7.5-H_-210-19
  • Potencia de entrada máxima
    3.685 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    3.685 hp;2.748 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    995 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM824-7.5-H1-210-19