Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo1737 pulg./lb;196.25 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso37 lb, 16.783 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.216 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.216 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ826-15-D-140
- Potencia de entrada máxima3.216 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.216 hp;2.398 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1737 pulg-lbs;196.25 Nm